Merlin Gerin - STRØMTRAFO IA80MM LUKKET 50439 M.G. - 50439
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sumstrømstransformator
Primær merkestrøm In - 160 A
Sekundær merkestrømstyrke - 0,16 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA
Åpningsdiameter - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3303430504399
Elnummer
1661384
Leverandørens varenummer
50439
Typebeskrivelse
Ikke retningsbestemt jordfeilvarsling
Modell / utførelse:
Sumstrømstransformator
Primær merkestrøm In:
160 A
Sekundær merkestrømstyrke:
0,16 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0 VA
Åpningsdiameter:
80 mm
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
4


