Merlin Gerin - Toroid rektangulær for Vigirex jordfeilrele, lysåpning 280 x 115mm - 56053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sumstrømstransformator
Primær merkestrøm In - 1600 A
Sekundær merkestrømstyrke - 1,6 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA
Nøyaktighetsklasse - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430560531
Elnummer
1609916
Leverandørens varenummer
56053
Typebeskrivelse
Ikke retningsbestemt jordfeilvarsling
Modell / utførelse:
Sumstrømstransformator
Primær merkestrøm In:
1600 A
Sekundær merkestrømstyrke:
1,6 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
0 VA
Nøyaktighetsklasse:
1
Åpningsdiameter:
280 mm
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Åpningens høyde:
115...115 mm
Åpningens bredde:
280...280 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
4


