Merlin Gerin - Toroid rektangulær for Vigirex jordfeilrele, lysåpning 470 x 160mm - 56054

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sumstrømstransformator

  • Primær merkestrøm In - 3200 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 3,2 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0 VA

  • Åpningsdiameter - 470 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430560548

Elnummer

1609917

Leverandørens varenummer

56054

Typebeskrivelse

56054

Modell / utførelse:

Sumstrømstransformator

Primær merkestrøm In:

3200 A

Sekundær merkestrømstyrke:

3,2 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

0 VA

Åpningsdiameter:

470 mm

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

4

Toroid rektangulær for VigPacT jordfeilreleer, lysåpning 470 x 160mm-omsetningsforhold 1/1000