Merlin - MOISTEC-PRO - 8023808
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks materialstyrke - 20 mm
Bredde - 43 mm
Høyde - 110 mm
Dybde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445719990
Elnummer
8023808
Leverandørens varenummer
8023808
Typebeskrivelse
8023808
Maks materialstyrke:
20 mm
Bredde:
43 mm
Høyde:
110 mm
Dybde:
25 mm
MOISTEC-PRO er et ikke-destruktivt fukt måleinstrument for måling av fukt i tre i opptil 20mm dybde, og byggematerialer i opptil 10mm dybde. Instrumentet har et meget enkelt brukergrensesnitt.
I instrumentet kan man velge mellom måling i henholdsvis tre og byggematerialer. Tre er inndelt i 8 undergrupper som velges på bakgrunn av densiteten med et densitet område fra 420-700 Kg/m3. Byggematerialer er inndelt i 4 undergrupper med et densitet område fra 1800-2400 Kg/m3.
Instrumentet har en separat knapp med "auto kalibrering". I tillegg har instrumentet innebygd temperaturføler til automatisk temperaturkompensasjon og auto-av funksjon etter ca. 1 min.
Displayet er bakgrunns belyst og angir den målte fruktverdi i enheten vekt %, i relasjon til materialets tørrmasse. Instrumentet vises også den målte omgivelsestamperetur, slik man kan se den konfigurerte innstilling for målingen, ihht. valg av materiale og densitet.
MOISTEC-PRO leveres i en kasse inkl. batterier, veske og en liten bærestropp.
I instrumentet kan man velge mellom måling i henholdsvis tre og byggematerialer. Tre er inndelt i 8 undergrupper som velges på bakgrunn av densiteten med et densitet område fra 420-700 Kg/m3. Byggematerialer er inndelt i 4 undergrupper med et densitet område fra 1800-2400 Kg/m3.
Instrumentet har en separat knapp med "auto kalibrering". I tillegg har instrumentet innebygd temperaturføler til automatisk temperaturkompensasjon og auto-av funksjon etter ca. 1 min.
Displayet er bakgrunns belyst og angir den målte fruktverdi i enheten vekt %, i relasjon til materialets tørrmasse. Instrumentet vises også den målte omgivelsestamperetur, slik man kan se den konfigurerte innstilling for målingen, ihht. valg av materiale og densitet.
MOISTEC-PRO leveres i en kasse inkl. batterier, veske og en liten bærestropp.


