Metrel - Elma Instrument Koffert 10 med bl.a. Eurotest AT – NEK 400 - 8030274
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Grenseverdiindikering - Ja
RCD/FI-test - Ja
Kurvefasong ved RC /FI-testing - For jordfeilbryter Type A, F og Type B, B+
Måling av lekasjestrøm med adapter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5706445111435
Elnummer
8030274
Leverandørens varenummer
8030274
Typebeskrivelse
8030274
Indikering:
Grafisk
Grenseverdiindikering:
Ja
RCD/FI-test:
Ja
Kurvefasong ved RC /FI-testing:
For jordfeilbryter Type A, F og Type B, B+
Måling av lekasjestrøm med adapter:
Ja
Isolasjonsmotstandsmåling:
Ja
Isolasjonsmotstandsmåling med rampefunksjon:
Ja
Isolasjonsmotstand i isolerende gulv og vegger:
Ja
Test av overspenningsvern:
Ja
Lavmotstandsmåling:
Ja
Lavohmsmåling med rampefunksjon:
nei
Jordingsmåling:
Ja
Selektiv jordingsmåling:
nei
Jordsløyfemåling:
Ja
Spesifikk jordingsmåling:
Ja
Sløyfemotstand/impedansmåling:
Ja
Sløyfemåling uten RCD/FI-utløsning:
Ja
Måling av nettets indre resistans:
Ja
Detekterende kortslutningsstrøm/overstrømvern:
Ja
RCD/FI-test med økende reststrøm:
Ja
RCD/FI-analysefunksjon:
Ja
PRCD testing Typ S, Typ K:
Ja
Testing av IMD og RCM:
nei
Testing av ladestasjon, Simulasjon av kjøretøystatus:
nei
Feltrotasjonstest:
Ja
Strukturert måleverdiminne:
Ja
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Skrivertilkobling:
nei
Integrert skriver:
nei
Fjernstyring for testutstyr:
Ja
Kofferten består av følgende utstyr:
- Eurotest AT – KAT IV Automatisk installasjonstester
- Elma B-Reel beltetromme 50m 0.5 mm² rød
- Elma Easy-Iso SN48


