Metrel - Elma Instrument koffert 13 med bl.a. Eurotest MI3125 u/minne – NEK 400 - 8030277
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Grenseverdiindikering - Ja
RCD/FI-test - Ja
Kurvefasong ved RC /FI-testing - For jordfeilbryter Type A, F
Måling av lekasjestrøm med adapter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5706445111466
Elnummer
8030277
Leverandørens varenummer
8030277
Typebeskrivelse
8030277
Indikering:
Grafisk
Grenseverdiindikering:
Ja
RCD/FI-test:
Ja
Kurvefasong ved RC /FI-testing:
For jordfeilbryter Type A, F
Måling av lekasjestrøm med adapter:
Ja
Isolasjonsmotstandsmåling:
Ja
Isolasjonsmotstandsmåling med rampefunksjon:
Ja
Isolasjonsmotstand i isolerende gulv og vegger:
Ja
Test av overspenningsvern:
Ja
Lavmotstandsmåling:
Ja
Lavohmsmåling med rampefunksjon:
nei
Jordingsmåling:
Ja
Selektiv jordingsmåling:
nei
Jordsløyfemåling:
Ja
Spesifikk jordingsmåling:
nei
Sløyfemotstand/impedansmåling:
Ja
Sløyfemåling uten RCD/FI-utløsning:
Ja
Måling av nettets indre resistans:
Ja
Detekterende kortslutningsstrøm/overstrømvern:
Ja
RCD/FI-test med økende reststrøm:
Ja
RCD/FI-analysefunksjon:
Ja
PRCD testing Typ S, Typ K:
Ja
Testing av IMD og RCM:
nei
Testing av ladestasjon, Simulasjon av kjøretøystatus:
nei
Feltrotasjonstest:
Ja
Strukturert måleverdiminne:
nei
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Skrivertilkobling:
nei
Integrert skriver:
nei
Fjernstyring for testutstyr:
Ja
Kofferten består av følgende utstyr:
- Eurotest COMBO MI3125
- Elma B-Reel beltetromme 50m 0.5 mm² rød
- Elma Easy-Iso SN48