Metrel - Eurotest A1170 Plug Commander - 8024326
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - Ja
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445481002
Elnummer
8024326
Leverandørens varenummer
8024326
Typebeskrivelse
8024326
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
Ja
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
6 A


