Metrel - Metrel A1143 Kortsluttni måler - 8022916
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Antall måleområder - 4
Test utkoblingstid - Ja
Internminne - Ja
Skrivertilkobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445480555
Elnummer
8022916
Leverandørens varenummer
8022916
Typebeskrivelse
0
Indikering:
Digital
Antall måleområder:
4
Test utkoblingstid:
Ja
Internminne:
Ja
Skrivertilkobling:
nei
Integrert skriver:
nei
Se produktblad


