Metrel - Metrel A1314 Plug Commander for Eurotest Combo 3125BT - 8062760
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 600 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3831063420330
Elnummer
8062760
Leverandørens varenummer
8062760
Typebeskrivelse
8062760
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
600 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
3 A
Metrel A1314 Plug Commander, med Schuko plugg, som kan benyttes sammen med Eurotest Combo MI3125B og MI3125BT.
Adapteret har egen start og lagringsknapp på håndtaket.
Adapteret har egen start og lagringsknapp på håndtaket.


