Metrel - Metrel A1401 BLK Tip commander 3 leder - 8023816
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3831063426844
Elnummer
8023816
Leverandørens varenummer
8023816
Typebeskrivelse
8023816
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
12 A
METREL A1401 BLK Tip Commander, med test-spiss, null og jordledere, kan brukes sammen med EuroTest XC MI3152. Adapteren har start- og lagringsknapp på håndtaket.