Metrel - Metrel A1532 EVSE adapter - 8023809
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkobling type 1 - nei
Tilkobling type 1 CCS - nei
Tilkobling type 2 - Ja
Tilkobling type 2 CCS - nei
Tilkobling type 3 - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3831063427674
Elnummer
8023809
Leverandørens varenummer
8023809
Typebeskrivelse
8023809
Tilkobling type 1:
nei
Tilkobling type 1 CCS:
nei
Tilkobling type 2:
Ja
Tilkobling type 2 CCS:
nei
Tilkobling type 3:
nei
Simulasjon kjøretøystatus:
Ja
Simulasjon ledertverrsnitt:
Ja
Simulasjon feilstrøm:
nei
Statusvisning ladeforløp:
nei
Test PE forbindelse:
nei
Måling motstand ladekontakt:
nei
Signalutgang:
nei
Tilkobling type GB:
nei
Tilkobling type CHAdeMO:
nei
Modell / utførelse:
Håndapparat
Bredde:
200 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
70 mm
Vekt:
820 g
Når du benytter A1532 EVSE adapteret med Eurotest XC, kontrollerer du enkelt og raskt elektrisk sikkerhet og funksjonalitet på EVSE ladestasjoner. Adapteren leveres med standard type 2 støpsel og enkle innstillinger med dreie hjul hvor du enkelt velger både PP og CP, ventilert- og ikke ventilert status.
Eurotest XC i tillegg autosekvenser, EVSE rapporter og mye annet for enkel test og dokumentasjon.
Adapteren leveres klar til bruk i veske og skal benyttes med Eurotest XC.