Metrel - Metrel MI 3205 TeraOhm XA – Digital 5kV høyspent isolasjonstester - 8024415
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 100 V - Ja
Merketestspenning 250 V - Ja
Merketestspenning 500 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3831063424536
Elnummer
8024415
Leverandørens varenummer
8024415
Typebeskrivelse
8024415
Indikering:
Grafisk
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 100 V:
Ja
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Analogt stolpediagram:
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0,01...15000000 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
Ja
Merketestspenning 5000 V:
Ja
Nominell prøvespenning 10 kV:
nei
Nominell prøvespenning 15 kV:
nei
Merketestspenning justerbar:
Ja
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
Ja
Lavmotstandsmåling:
Ja
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
Ja
Datalogger:
Ja
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Instrumentet er støysikkert og kan brukes i miljøer med høy utladning av EMC, som gjør instrumentet effektivt selv i områder hvor det er vanskelig å måle nøyaktig. Med de innebygde diagnose verktøyer som Polarisations index (PI), Dielelectric discharge (DD), Dielelectric Absorption Ratio (DAR), er det mulig å måle alle nødvendige parametere, og vise dem i en enkel måling på displayet. Målingene er illustrert i en graf, der resistansen settes opp mot tid. Dermed kan man grafisk lese av respons i forhold til materialet som måles det på. Instrumentet kan i tillegg kan måle spenninger opp til 550V.
TeraOhm XA har en høy oppladbar kapasitet på 5mA, som gjør at instrumentet raskt og effektivt lader opp og tester installasjoner opptil 50μF. TeraOhm XA kan benyttes både med nettspenning og det innebygde batteriet, som sikrer lang driftstid. Instrumentet har et intern minne og PC-kommunikasjon, som gjør det mulig å utarbeide en profesjonell testrapport med den medfølgende programvare.
Instrumentet tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV 600V og leveres komplett i en innebygd robust koffert, inkl. programvare, nettkabel, integrert batterilader, måleledninger, krokodilleklemmer og brukerveiledning.


