Metrel - Metrel MI 3311 GammaGT - 8062420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 100 V - nei
Merketestspenning 250 V - Ja
Merketestspenning 500 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445481057
Elnummer
8062420
Leverandørens varenummer
8062420
Typebeskrivelse
8062420
Indikering:
Digital
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 100 V:
nei
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
nei
Analogt stolpediagram:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0,1...2 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
nei
Merketestspenning 5000 V:
nei
Merketestspenning justerbar:
nei
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
Ja
Lavmotstandsmåling:
Ja
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
Ja
Datalogger:
Ja
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Målefunksjoner og fordeler:
• Kontinuitetstest med 200 mA
• Isolasjonsmotstand 250, 500V
• Lekkasjestrøm
• Polaritetstest
• Forprogrammerte autosekvenstests
• Opp til 50 brukerdefinerte autosekvenstests
• Batteridrevet, skal ikke tilsluttes nettet for å utføre målinger
• Innebygd ”HELP” funksjon som sikrer en korrekt utført måling
• Innebygd kalibreringsenhet
• Inkl. oppladbare batterier og lader
• Stor hukommelse som kan lagre op til 1500 resultater
• Kompatibel med PC SW PATlink PRO
Instrumentet leveres med måleledninger, veske og brukerveiledning. Programvare bestilles separat.


