Metrel - Metrel MI 3360 F OmegaPAT XA - 8023865
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Grenseverdiindikering - Ja
Tilkobling for eksternt måleadapter - Ja
Testing av skjøteledninger - nei
Datalogger - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3831063427001
Elnummer
8023865
Leverandørens varenummer
8023865
Typebeskrivelse
8023865
Indikering:
Grafisk
Grenseverdiindikering:
Ja
Tilkobling for eksternt måleadapter:
Ja
Testing av skjøteledninger:
nei
Datalogger:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...200 MOhm
Måleområde for jordmotstand:
0...0 Ohm
Beskyttelseslederstrøm:
Ja
Berøringsstrøm:
Ja
Måling av forbrukerstrøm:
nei
Effektmåling:
Ja
Automatisk testsekvens:
Ja
Integrert skriver:
nei
Aktiv testing:
Ja
Passiv testing:
Ja
Alternativ metode:
Ja
Differensstrømmetode:
Ja
Direkte metode:
Ja
Spenningsmåling:
Ja
Opplæring påkrevet:
Ja
Type grensesnitt:
Bluetooth
Skriver tilkobling:
Bluetooth
Modellene dekker følgende områder (avhengig av versjon):
Bærbare apparater, håndverktøy, elektriske verktøyer, sveisemaskiner, husholdningsapparater, skjøteledninger, medisinsk utstyr og profesjonell test av PRCD-enheter.
Instrumentene har et intuitiv brukergrensesnitt og autosekvens som gir adgang til brukerdefinerte testforløp. Dette som styrer hvilke test som blir utført ved forut definerte parameter og grenseverdier, hvilke gjør testprosedyren sikker, enkel og rask for brukeren.
Alle instrumenter er spesielt designet til gjentagende test, og minnestrukturen muliggjør enkel søking gjennom arkivet av målinger og enheter for rask gjentakelse av periodiske tester. Minne leveres som standard med 8GB (microSD-kort), som kan overføres til den medfølgende Windows programvare Metrel ES Manager, for dokumentasjon og rapport utskrift.
OmegaPAT XA har innebygd brukerkonti, hvilket betyr at en enhet kan brukes av flere teknikere, samtidig med at sporbarheten bevares. instrumentene gir også mulighet for å tilkoble eksterne printere, strekkodescannere, QR-kode avleser og RFID-lesere, kablet eller via Bluetooth.
Målefunksjoner:
MI 3360 F
• Visuell inspeksjon
• Sikringstest
• Gjennomgangstest 200mA
• Gjennomgangstest 10 & 25A
• Isolasjonstest
• Erstatning lekkasjestrøm / Substitute Leakage Current
• Differensiell lekkasjestrøm / Differential Leakage current
• Jordleder/PE lekkasjestrøm
• Berørings lekkasjestrøm / Touch leakage current
• Polaritet / Aktiv polaritetstest
• Effekt (P, S, Q, PF, THDu, THDi, CosFI, I, U)
• P-RDC test (bærbare/flytbare jordfeilbrytere)
• RCD test (jordfeilbrytere)(type A, AC, B, B+, F)
• Høyspenningstest / Flash test, 1500 & 3000 VAC