Metrel - Metrel MI2086 Eurotest 61557 - 8022585
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 100 V - Ja
Merketestspenning 250 V - Ja
Merketestspenning 500 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445480012
Elnummer
8022585
Leverandørens varenummer
8022585
Typebeskrivelse
8022585
Indikering:
Digital
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 100 V:
Ja
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Analogt stolpediagram:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...1000 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
nei
Merketestspenning 5000 V:
nei
Merketestspenning justerbar:
nei
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
nei
Lavmotstandsmåling:
nei
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
nei
Datalogger:
nei
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
nei
Momentanverdilagring:
Ja
Grensesnitt:
Ja
- Måler kortslutningsstrøm /loopimpedans.
- Måler jordmotstand både 2-, 3- og 4-polet og med tenger .
- Tester automatisk alle typer HFI/HPFI jordfeilbrytere.
- Måling av kontinuitet med 200mA teststrøm.
- Isolasjonstest med 50, 100, 250, 500 og 1000V prøvespenning.
- Energianalyse, analyserer strøm, effekt, spenning m.m.
- Harmonisk analyse, måler harmonisk forvrengning opp til 21. harmoniske.
- Lagring av resultater og mulighet for tilkobling PC utskrift.
Metrel Eurotest 61557 tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III og leveres komplett i veske inkl. dansk Windows (XP, Vista) software, måleledninger og Norsk brukerveiledning.
Et Metrel-produkt
Oppdag Metrel-serien


