Utgått

Metrel - Metrel MI2883 Energy Master - 8030324

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Grafisk

  • Antall spenningsingangskanaler - 5

  • Antall strøminngangskanaler - 4

  • Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter

  • Spenningsmålingsområde/AC direkte - 0...1000 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3831063425083

Elnummer

8030324

Leverandørens varenummer

8030324

Typebeskrivelse

8030324

Indikering:

Grafisk

Antall spenningsingangskanaler:

5

Antall strøminngangskanaler:

4

Strømmåling:

Med strømtenger/tangadapter

Spenningsmålingsområde/AC direkte:

0...1000 V

Harmonisk måling:

Ja

Effektfaktor:

Ja

Aktiv effekt:

Ja

Reaktiv effekt:

Ja

Fasevinkel (cos phi):

Ja

Effekt/arbeid:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Datalogger:

Ja

Strømforsyning:

Akkumulator/nett

Metrel MI2883 Energy Master er en håndholdt effektkvalitetsanalysator som tilfredsstiller IEC 61000-4-30 Class S, for den profesjonelle bruker som ønsker høy nøyaktighet. Metrel MI2883 har et stort lettleselig grafisk fargedisplay som gir brukeren mulighet for analyse og feilsøking på installasjoner onsite, eller logging til minne for senere analyse. Metrel MI2883 kan måle ubalanse, spenningsdipp, harmoniske forstyrrelser, effektforbruk mm. Hurtigknapper gjør det enkelt å sette opp instrumentet for opptak eller feilsøking. I den medfølgende programvare PowerView3 lager du enkelt detaljert analyse av registrerte data med automatisk generering av test rapporter. Kommunikasjonen med instrumentet skjer via USB eller SD-kort direkte i din PC.


Målefunksjoner:
Spenning: TRMS, peak, crest faktor (3 kanaler), Strøm: TRMS, peak, crest faktor (4 kanaler), Effekt (aktiv, reaktiv, tilsynelatende), Effektmålinger i henhold til IEEE1459 (aktiv, inaktive, fundamental, harmonisk, ubalanse), Ubalanse, flimmer måling, Harmonisk og interharmonisk analyse opptil 50. harmoniske, THD måling, Energi (aktiv, reaktiv generert, forbruk), ta opp og lagrer hendelser (events), brudd, spenningsstigninger/dipp), full spenningskvalitet i henhold til EN50160, Opptil 7 justerbare alarmer, Temperaturmåling.

Instrumentet leveres klar til bruk i veske inkl. 3 fleksible strømtenger A1227 30/300/3000A AC, måleledninger, målepinner, krokodilleklemmer, 8GB Micro SD kort (32GB tilgengelig), USB kabel, PC programvare PowerView3, brukerveiledning, kalibreringsbevis, 230V lader/forsyning og 6 stk. NiMH oppladbare batterier.