Metrel - Metrel MI3108 Eurotest PV - 8062537
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Grafisk
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 100 V - Ja
Merketestspenning 250 V - Ja
Merketestspenning 500 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445481224
Elnummer
8062537
Leverandørens varenummer
8062537
Typebeskrivelse
8062537
Indikering:
Grafisk
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 100 V:
Ja
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Analogt stolpediagram:
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0,1...200 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
Ja
Merketestspenning 5000 V:
Ja
Merketestspenning justerbar:
Ja
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
Ja
Lavmotstandsmåling:
Ja
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
Ja
Datalogger:
Ja
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
Ja
Momentanverdilagring:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Som solcelletester kan MI3108 måle:
– I-V kurver
– Virkningsgrad med 1 DC – og 1 AC strømtang
– Effekt, energi og harmoniske overtonerI henhold til EN 62446 testes:
I henhold til EN 62446 testes:– Tomgangsspenning Uoc
– Kortslutningsstrøm Isc
– Kontinuitet
– Isolasjonsmotstand.
Som installasjonstester kan M3108 måle:
– Tilpasset IT, TT og TN nett.
– Kortslutningsstrøm/loopimpedans, fase/null-, fase/jord og fase/fase.
– Tester alle typer jordfeilbrytere, både type A, AC og DC. Smart rampefunksjon med visning av utkoblingsstrøm og tid.
– Lavohm - 200mA test til kontinuitets- og utjevnings - forbindelser.
– Isolasjonstester med 100, 250, 500 og 1000V testpenning.
– 2-og 3-polet overgangsmotstand til jord (20m jordsett medfølger).
– Fasefølgeviser.
– Spenning og strøm, frekvens og effekt.
– Innebygget hukommelse for 1800 målinger og mulighet for oppbygning av installasjonsstruktur.
– Windows programvare til rask og enkel dokumentasjon. Mulighet til å redigere og lage egne kommentarer.
– Hjelpefunksjon – en utrolig smart funksjon - som til en hver tid viser tilkoblingsdiagrammer som, i de fleste tilfeller, gjør bruk av brukerveiledning overflødig. Metrel MI3108 tilfredsstiller IEC 61010 KAT II 1000VDC, KAT III 600 V AC. Leveres komplett i veske inkl. måleledninger, AC/DC strømtenger, pyranometer, MC3/MC4 adaptere, temperaturprober, USB kabel, programvare og brukerveiledning.


