Metrel - Metrel MI3155 Eurotest XD – Fullautomatisk installasjonstester - 8023707
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Strømforsyning - Batteri
Merketestspenning 100 V - Ja
Merketestspenning 250 V - Ja
Merketestspenning 500 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3831063429708
Elnummer
8023707
Leverandørens varenummer
8023707
Typebeskrivelse
8023707
Indikering:
Digital
Strømforsyning:
Batteri
Merketestspenning 100 V:
Ja
Merketestspenning 250 V:
Ja
Merketestspenning 500 V:
Ja
Merketestspenning 1000 V:
Ja
Analogt stolpediagram:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Måleområde for isolasjonsmotstand:
0...1000 MOhm
Merketestspenning 2500 V:
nei
Merketestspenning 5000 V:
nei
Merketestspenning justerbar:
nei
Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:
nei
Lavmotstandsmåling:
nei
Spenningsmåling:
Ja
Test av overspenningsvern:
Ja
Datalogger:
nei
Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:
nei
Momentanverdilagring:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Eurotest XD MI3155 utmerker seg bl.a. ved måling av nettimpedans/kortslutningsstrøm med ekstra høy teststrøm, høypresisjons motstandsmåling, lang batterikapasitet og test av stort sett alle installasjonstyper inkl. f.eks. EVSE ladestasjoner til elbiler.
FUNKSJONER:
Spenning og frekvens // Kortslutningsstrøm, loopimpedans med hele 20A teststrøm; fase-null, fase-jord og fase-fase // Tester alle typer jordfeilbrytere, type AC, A, B, B+, F, MI RCD, EC RCD, PRCD, PRCD-K, PRCD-K, utkoblingstid og utkoblingsstrøm med rampefunksjon // Lavohm 7 og høypresisjons 4 leder 200mA test på f.eks. utjevningsforbindelser // Isolasjonstest fra 50 til 1000V testspenning // 2-og 3-polet overgangsmotstand til jord // Spesifikk jordmotstand med RO- adapter (tilbehør) // Jordmotstandsmåling med 2 strømtenger (tilbehør) // Fasefølgetest // TRMS lekkasje- og strømmåling (tilbehør) // First Fault lekkasjestrømmåling // Minne med mulighet for oppbygging av mappestruktur // Navngiving av mapper/målinger direkte på skjermen // Norsk Windows programvare for rask og enkel dokumentasjon med mulighet for å redigere og skrive inn egne kommentarer // Norsk hjelpefunksjon som viser tilkoblingsdiagrammer direkte på skjermen.
Automatisk test og godkjennelse – På Eurotest XD velger du enkelt hvilken test eller testsekvens som skal utføres, koble til instrumentet og trykk start. Deretter utføres alle målinger automatisk. Eurotest XD er forprogrammert med alle de vanligste grenseverdier, og etter endt test angis det på displayet om målingen er godkjent eller ikke iht. gjeldende lovgivning. Du kan også selv bygge dine testsekvenser helt etter eget behov, som sparer mye tid ved test av mange like installasjoner.
Innebygd sikringstabell – Nå er det slutt med å sammenligne sikrings utløsekurver med verdiene etter test i installasjonen. Eurotest XD har innebygd sikringstabell som automatisk sammenligner kortslutningsmålingen med den valgte sikring/automatsikrings brytekurve - godkjenner eller forkaster målingen.
Enkel navigasjon og dokumentasjon – Med sin store fargetouchskjerm får du et raskt overblikk over både utførte tester og lagrede resultater. Navigasjonen utføres enkelt enten ved å trykke direkte på skjermen, eller med det intuitive tastaturet. Som den eneste på markedet har Eurotest mulighet for å bygge og redigere full installasjonsstruktur, både via programvaren og direkte på instrumentet. Fullt virtuelt tastatur, gjør det mulig å navngi alle målinger ute hos kunden direkte på instrumentet. I tillegg kan kundenavn, adresse, saksnummer m.m. skrives direkte i instrumentet.
Med aMESM (tilbehør) for Android kan du via Bluetooth bygge opp installasjonsstrukturer og overføre data fra din tester. Du kan også ta bilder, video og lydsekvenser, og tilknytte dem spesifikke målinger. Den komplette målerapporten med all dokumentasjon kan sendes fra din Smartphone eller Tablet. Installasjonstesteren trenger derfor ikke å komme innom til kontoret for å bli ”tømt” for data, det hele kan gjøres trådløst ute hos kunden.
Tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT III 600V og KAT IV 300V. Leveres i veske inkl. oppladbare batterier, lader, måleledninger, krokodilleklemmer, USB kabel og Norsk Windows programvare og Dansk/Norsk brukerveiledning.


