Metrel - Metrel MI3242 - 8062704

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Motstandsindikasjon - Optisk

  • Maks motstandstestverdi - 200 Ohm

  • Forstyrrelser i fast spenning > 50 V AC/DC - nei

  • Lommelyktsfunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445481293

Elnummer

8062704

Leverandørens varenummer

8062704

Typebeskrivelse

8062704

Motstandsindikasjon:

Optisk

Maks motstandstestverdi:

200 Ohm

Forstyrrelser i fast spenning > 50 V AC/DC:

nei

Lommelyktsfunksjon:

Ja

Metrel MI 3242 er et instrument som kan utføre målinger på mindre applikasjoner, som skal uføres med stor nøyaktighet og med høy sikkerhet.
Disse krav, imøtekommes til fulle av Metrel MI 3242, både ved hjelp av de justerbare teststrømmene, som går fra 10mA- 2A, men også ved instrumentets sikkerhetskategori – KAT IV.
Metrel MI 3242, har et måleområde som går fra 10mΩ-200Ω, med en oppløsning ned til 1μΩ, og en nøyaktighet på 0,25%, av den avleste verdi.
Instrumentet har en lagringskapasitet på opp til 1500 resultater i den interne hukommelse, som etterfølgende kan analyseres i den medfølgende programvare.
Metrel MI 3242 leveres komplett med testledninger, krokodilleklemmer, Windows programvare, veske, USB og RS232 kabel, brukerveiledning og kalibreringsbevis.