Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Metrel - Metrel MI3252 Microohmmeter - 8062151

KopierKopier
Metrel - Metrel MI3252 Microohmmeter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Motstandsindikasjon - Optisk

  • Maks motstandstestverdi - 20 Ohm

  • Forstyrrelser i fast spenning > 50 V AC/DC - nei

  • Lommelyktsfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445481125

Elnummer

8062151

Leverandørens varenummer

8062151

Typebeskrivelse

8062151

Motstandsindikasjon:

Optisk

Maks motstandstestverdi:

20 Ohm

Forstyrrelser i fast spenning > 50 V AC/DC:

nei

Lommelyktsfunksjon:

nei

Metrel MI 3252 tester fra 100mA - 100A. Instrumentet er byggd med fokus sikkerhet og ved feilkobling, detekterer instrumentet automatisk kontinuitet i strømkretsløpet og motstår eksterne spenninger. Instrumentet benyttes til å teste kontaktmotstand på eksempelvis effektbrytere eller testing på strømskinner, hvor IEC 62271-100 tilsier at det bør testes med minimum 50 A eller mer. Muligheten for å teste med teststrømmer på helt opp til 100A, gir mer pålitelige resultater, da belastningen vil komme tettere på normale driftsforutsetninger. Metrel MI 3252, har et måleområde som går fra 10µ? - 20?, med en oppløsning på 1n?, og en nøyaktighet på 0,25%, av det avleste. Denne egenskapen gjør instrumentet perfekt til verifikasjonsmålinger og gir brukeren alle forutsetninger for å levere nøyaktige og presise resultater. Det kan fritt settes grenseverdier i testerens innstillinger, som resultatene settes opp imot. Deretter godkjennes de eller kasseres. Det kan lagres opp til 1000 resultater i den interne hukommelse, som etterfølgende kan analyseres i den medfølgende programvare. Instrumentet er transportabelt og kommer innebygd i et robust kabinett, som beskytter det mot støt og generelt
bruk på bakken. Instrumentet tilfredsstiller IP klasse 64 og standardene IEC 62271-100, IEC 62271-1, EN 61010-1, og ANSI C37.09 og ASTM B 539. Metrel MI 3252 leveres komplett med strømtestledning, potensialtestledning, krokodilleklyper, programvare, veske, USB og RS 232 kabel, brukerveiledning og kalibreringsbevis.