Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Metrel - Metrel strømforsyning A1569 for Eurotest XDe 12V 3A - 8023617

KopierKopier
Metrel - Metrel strømforsyning A1569 for Eurotest XDe 12V 3A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggteknikk - Andre

  • Maks. Arbeidspenning - 240 V

  • Målekretskategori - Andre

  • Med mappe/veske - nei

  • Type isolasjonsmateriale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3831063428343

Elnummer

8023617

Leverandørens varenummer

8023617

Typebeskrivelse

8023617

Pluggteknikk:

Andre

Maks. Arbeidspenning:

240 V

Målekretskategori:

Andre

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

Andre

Strømbelastningsevne:

0,3 A

Strømforsyning/lader til Metrel Eurotest XDe. Original lader som følger med Metrel Eurotest XDe.

12V 3A output sikrer hurtig lading.