Metrel - Metrelveske A1289, for Eurotest AT/XA - 8062593
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 0 V
Målekretskategori - Andre
Med mappe/veske - Ja
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445481101
Elnummer
8062593
Leverandørens varenummer
8062593
Typebeskrivelse
8062593
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
0 V
Målekretskategori:
Andre
Med mappe/veske:
Ja
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
0 A
Metrelveske A1289, for Eurotest AT/XA


