Metrel - Strømforsyning for Eurotest AT, XA, XE - 8030450

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggteknikk - Andre

  • Maks. Arbeidspenning - 7,2 V

  • Målekretskategori - Andre

  • Med mappe/veske - nei

  • Type isolasjonsmateriale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Eurotest

EAN/GTIN

5706445480777

Elnummer

8030450

Leverandørens varenummer

8030450

Typebeskrivelse

Måleinstrumenter

Pluggteknikk:

Andre

Maks. Arbeidspenning:

7,2 V

Målekretskategori:

Andre

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

Andre

Strømbelastningsevne:

2 A

Se produktblad