Micro Matic - 4 pol jordfeilbryter type B, 80A 30mA 10mS forsinket
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 80 A
Nominell feilstrøm - 30 A
Lekkasjestrømtype - B
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587120173
Elnummer
1605512
Leverandørens varenummer
IK14BK80
Typebeskrivelse
1605512
Antall poler
4
Merkestrøm
80 A
Nominell feilstrøm
30 A
Lekkasjestrømtype
B
Bredde i antall modulmellomrom
4
Merkespenning
400 V
Merkespenningstyrke Uimp
4 kV
Monteringsmetode
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse
Ja
Korttidsforsinket type
Ja
Støtstrømskapasitet
10 kA
Med forriglingsmekanisme
Nei
Frekvens
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Innbyggingsdybde
58 mm
Omgivelsestemperatur under drift
-24...55 °C
Forurensningsgrad
2
4 pol jordfeilbryter type B, 80A 30mA 10mS forsinket. Utkobling er sikret som på type A og i tillegg for jevn DC feilstrøm som kan komme fra likerettere og høyfrekvent AC jordfeil. Beregnet for bruk i applikasjoner med ladeutstyr, frekvensomformere, medisinsk utstyr, UPS, telestasjoner, heiser etc.