Micro Matic - AstroDim BT150 MM7692 Mi.Control 2POL Exxact HVIT u/ramme
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Gangreserve - 87600 h
Monteringsarrangement - Betjeningselement
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4022709242280
Elnummer
1400045
Leverandørens varenummer
LA1142BT
Typebeskrivelse
1400045
Modell / utførelse
Elektronisk
Monteringsmetode
Innfelt
Farge
Hvit
Gangreserve
87600 h
Monteringsarrangement
Betjeningselement
Antall moduler (ved modulbygging)
0
Type feste
Feste med skrue
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Matt
RAL-nummer (lignende)
9003
Gjennomsiktig
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Nominell spenning
230 V
Frekvensområde
50...50 Hz
Astro-program
Ja
Med tilkobling for lysstyrkesensor
Nei
Maks effekt
150 W
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Innbyggingsdybde
20 mm
Min. dybde på apparatboks
20 mm
Enhet bredde
70,8 mm
Enhet høyde
70,8 mm
Enhet dybde
33,2 mm
AstroDim BT150 MM7692 Mi.Control er et moderne 2-polt astrour med opptil 150W LED faseavsnitt dimming, 100 minneplasser og 10 års gangreserve. Uret har all den funksjonalitet og kvalitet du forventer fra et Micro Matic astrour. Foruten minnefunksjon og min/maks-verdi kan selvfølgelig lysnivå stilles individuelt for hvert program/hendelse man programmerer. Programmering gjøres via integrert Bluetooth med Mi.Control-appen som er fritt tilgjengelig i App Store og Google Play. Det er mulig å fjernstyre uret innenfor rekkevidde på om lag 10 meter innendørs. MM7692 er tilgjengelig i fargene hvit matt (RAL9010), Exxact hvit matt (RAL9003) og svart matt, hvor Exxact og svart leveres uten ramme for å redusere unødig plastavfall. Uret leveres i ny og miljøforbedret emballasje. Uret monteres i standard veggboks eller direkte på vegg med påveggskappe MTC-VH.