Micro Matic - Delbar sumtrafo TP-812 WG Sumtrafoer
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sumstrømstransformator
Åpningsdiameter - 80 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5
Kalibrert - Ja
Med berøringsbeskyttelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587117661
Elnummer
1661683
Leverandørens varenummer
WKE-S 812
Typebeskrivelse
Jordfeilrele
Modell / utførelse
Sumstrømstransformator
Åpningsdiameter
80 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor
FS 5
Kalibrert
Ja
Med berøringsbeskyttelse
Ja
Hurtigfeste
Nei
Med kobberskinne
Nei
Sekundær tilkobling
Skrukobling
Antall primærinnganger
1
DELBAR SUM-TRAFO