Micro Matic - Hastighetsreg.0,1-2,7Amp.Polarhvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Andre
Merkestrøm - 2,7 A
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Antall faser - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738000293
Elnummer
1472246
Leverandørens varenummer
GI49351
Typebeskrivelse
Øvrige brytere
Monteringsmetode
Innfelt
Farge
Andre
Merkestrøm
2,7 A
Sekundærspenningsområde
230...230 V
Antall faser
1
RAL-nummer
9010
Trinnløs effektregulering
Ja
Basiselement uten avdekning
Ja
Betjeningsmåte
Dreieknapp
Belysning
Uten
Bryterkontakt
Ja
Med temperaturføler
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
GENERELT Microspeed er en fullelektronisk effektregulator for trinnløs hastighetsregulering av viftemotorer og andre småmotorer. Microspeed er for montering i veggboks, men kan også monteres på veggen med påveggskappe type MTC-VH. TEKNISKE DATA Driftsspenning 230Vac Belastning 25 - 600VA Min. regulering Ja Sikring F2/250 E Farge Polarhvit Mål (H x B) 84 x 84 mm (yttermål på ramme)