Micro Matic - HDMI, USB 3.0 A Overgangskabel Innsats svart matt
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - HDMI
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Svart
Med plugger/koblinger - Nei
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337461883
Elnummer
6944190
Leverandørens varenummer
GI567910
Typebeskrivelse
6944190
Anvendelse
HDMI
Monteringsmetode
Innfelt
Farge
Svart
Med plugger/koblinger
Nei
Monteringsarrangement
Grunnelement med sentral dekkplate
Løftering
Ja
Med støvdeksel
Nei
Med hengslet lokk
Nei
Tekstfelt
Uten merkefelt
Med preging/merking
Nei
Materiale
Andre
Materialkvalitet
Andre
Halogenfri
Nei
Antibakteriell behandling
Nei
Overflatebeskyttelse
Andre
Type overflate
Matt
Gjennomsiktig
Nei
Type feste
Feste med skrue
Med strekkavlastning
Nei
Avskjermet buss
Nei
Avskjermet kapsling
Nei
Prismeklemme
Nei
Med belysning
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
HDMI, USB 3.0 A Overgangskabel Innsats svart matt