Micro Matic - Jordfeilrele RGU-100B TypeB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - Ja
Funksjon - For vekselstrømsnett
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8433059311612
Elnummer
1602531
Leverandørens varenummer
CI12721
Typebeskrivelse
1602531
Type strømtilkobling
Skrukobling
Med avtakbare klemmer
Ja
Funksjon
For vekselstrømsnett
Type matespenning
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz
230...230 V
Nominell driftsfrekvens
50...60 Hz
Isoleringsverdi-indikasjon
Ja
Feil-lagring mulig
Ja
Antall NO-kontakter
2
Bredde
52,5 mm
Høyde
118 mm
Dybde
74 mm
RGU-100B er et elektronisk 1-kanals jordfeilrele TypeB, for skinnemontering 3 moduler. RGU-100B har digitalt display, og kan programmeres for overvåking fra 30mA til 3A i installasjoner inntil 400A. RGU-100B leveres med RS485 modbus-kommunikasjon samt 2 stk utganger, releutgang beregnet for utkobling samt digital utgang for varsling som kan settes opp for pre-alarm med automatisk eller manuel reset. RGU-100B brukes sammen med summasjonstrafo i WGB-serien, med rask og enkel tilkobling via standard RJ45 kontakt