Micro Matic - KNX tilstedeværelsessensor PIR 360° for innfelt takmontering, med integrert bustilkobling
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Påvegg
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 360...360 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703102208361
Elnummer
4509230
Leverandørens varenummer
SB41730
Typebeskrivelse
4509230
Bussystem EIB/KNX
Ja
Øvrige bussystemer
Uten
Modell / utførelse
Bevegelsesføler
Monteringsmetode
Påvegg
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til
360...360 °
Bussystem KNX-Radio
Nei
Bussystem radiofrekvens
Nei
Bussystem LON
Nei
Bussystem Powernet
Nei
Toveis trådløs kommunikasjon
Nei
Materiale
Andre
Materialkvalitet
Termoplast
Overflatebeskyttelse
Andre
Type overflate
Matt
Farge
Hvit
Gjennomsiktig
Nei
Busstilkobling inkludert
Ja
Omformer inngang
Nei
Krypstrømsbeskyttelse
Nei
Driftsvelger
Ja
Husdyrimmun
Ja
Trappehusovervåkning
Ja
Justerbar lysverdi
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet
Ja
Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende
Ja
Optimal montasjehøyde
2,5 m
Diameter detekteringsområde på gulvet
24 m
Deteksjonsvinkel vertikal fra/til
360...360 °
Antall kanaler
8
Min. innkoblingstid
1 s
Maks. innkoblingstid
255 min
Tilstedeværelsessensor 360° KNX - for innendørs kontroll av belysning, IP 54. . For innfelt eller utenpåliggende montasje i taket . Stort deteksjonsområde - opp til 450 m² . Rask og enkel å installere, programmering via ETS – programvare. . Beskyttelsesklasse IP54 . Velg mellom forhåndsprogrammerte programmer . Velg modus: Stand Alone, Master eller Slave . Flere konfigurasjonsmetoder: Basis, Optimalisering eller Avansert . Automatisk eller manuell kalibrering . Lokale innstillinger via IR-fjernkontroll Tilstedeværelsessensor SE41730/31 er ment for montering i taket. SE41730/31 er anvendelig i for eksempel åpne kontorarealer, cellekontorer, møterom, gangarealer, sykehus, osv. Sensoren kan oppdage småbevegelser i et område på 9 m², ved monteringshøyde 2,5 m. Sensoren benyttes i bussystemet KNX (TP) sammen med andre KNX-komponenter. Parameter og funksjonsinnstilling skjer ved hjelp av ETS(EngineeringToolSoftware). Via IR-fjernkontroll kan lokal innstilling av ønsket lux nivå, automatisk eller manuell kalibrering, programmering av lysscener, etterløpstid, orienteringslys, følsomhet mm. gjøres. Mulighet for manuell overstyring, bla. på/av - alle lys eller sonevis, regulere lyset opp/ned, valg av lysscener, aktivere innbrenningstid ved utskifting av lysrør osv. Tilbehør: IR - fjernkontroll SB41930 benyttes til betjening og innstilling av følgende KNX tilstedeværelsessensorer: SB41730, SB41731, SB41734 samt type SB41735.