Micro Matic - Måleromkobler 400V m/4 A s Målere-kWh 3-fase trafomåling
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - Andre
Display diagonal - 0 cm
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer - Nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587109178
Elnummer
8200071
Leverandørens varenummer
Måleromk.-400
Typebeskrivelse
Målere
Type display
Andre
Display diagonal
0 cm
Type primærenergi
Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer
Nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler
Nei
Med display
Nei
Nominell spenning
400 V
Nominell frekvens
50...50 Hz
Min. dybde på apparatboks
100 mm
MÅLEROMKOBLER 400V TN-NETT