Micro Matic - MM7545Q KONTAKTUR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kanaler - 1
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Nettsynkronisering - Nei
Kvartsstyrt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011732001674
Elnummer
1474147
Leverandørens varenummer
LA1068
Typebeskrivelse
Mekaniske kontaktur
Antall kanaler
1
24 timers program
Ja
Ukesprogram
Ja
Nettsynkronisering
Nei
Kvartsstyrt
Ja
Monteringsmetode
DIN-skinne
Matespenningsområde
230...230 V
Type matespenning
AC
Frekvens matespenning
50...60 Hz
Gangreserve i timer
100
Gangreserve i år
0
Gangnøyaktighet per dag
1 s
60 min. program
Nei
Årsprogram
Nei
Kontaktutførelse
Veksler
Korteste omkoblingstid kanal 1
30 min
Programskive oppdeling 1
30 min
Automatisk sommer-/vintertid omkobling
Nei
Manuell drift
Ja
Oppkobling forvalg
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC
16 A
Potensialfri brytekontakt
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Bredde
52,5 mm
Høyde
105 mm
Dybde
55 mm
GENERELT Micro Matic´s mekanisk kontaktur passer med sine små fysiske mål inn i modulsystemet, og kan enkelt monteres sammen med andre komponenter i automatikksentraler. Uret er beregnet for hurtigfeste på 35 mm profilskinne eller for påveggsmontering.Innstillingen er meget enkel ved uttrekkbare ryttere. Kontakturet er utstyrt med visere for avlesning av tiden. Kontakturene kan plomberes, og alle modellene er utstyrt med manuell AV-PÅ-AUTO bryter. TEKNISKE DATA Driftsspenning 230V, ±15%, 50Hz Egetforbruk Se øverst på siden Utgang 1 vekselkontakt, 10A cos j = 1 2,5A induktiv belastning (motorbelastning) Drift Se øverst på siden Omgivelsestemperatur –10 til +50°C Materiale Selvslukkende termoplast Godkjenning Nemko