Utgått

Function - MTC3 HVIT TERMOSTAT+REGULATOR+TIMER OJ1100 MICROMATIC - OJ1100

Function
KopierKopier
Function - MTC3 HVIT TERMOSTAT+REGULATOR+TIMER OJ1100 MICROMATIC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - På/av

  • Differanseverdi - 0,4...0,8 K

  • Monteringsmetode - På vegg/innfelt

  • Maksimal kontaktbelastning - 16 A

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703502905075

Elnummer

5491000

Leverandørens varenummer

OJ1100

Typebeskrivelse

5491000

Modell / utførelse:

På/av

Differanseverdi:

0,4...0,8 K

Monteringsmetode:

På vegg/innfelt

Maksimal kontaktbelastning:

16 A

Farge:

Hvit

Type spenningsforsyning:

230 V AC

Tilkobling:

Tre-fire-leder

Med mottaker:

nei

Måleområde:

0...40 °C

Utvendig føler:

Ja

Termisk feedback:

Uten

Reguleringskarakteristikk:

Andre

Oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

nei

Antall utganger kjøling:

0

Justerbar differanse:

Ja

Temperatur avlesbar:

Ja

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Med display:

Ja

Betjening:

Tast

Med tappevannskrets:

nei

Kontaktutførelse:

Normalt åpen (NO)

max kontaktspenning:

0 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Eksplosjonssikker:

nei

RAL-nummer:

9010

Høyde:

84 mm

Bredde:

84 mm

Dybde:

40 mm

Standby strømforbruk (solstandby):

0,5 W

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Microtemp MTC3 er en "alt-i-ett" termostat og regulator med stort, bakgrunnsbelyst og lettlest display. MTC3 er utstyrt med 2-polet bryter og innebygd timer for sparetemperatur med 4 valgfrie programmer og frostsikring. Monteres i standard veggboks eller direkte på vegg med påveggskappe. Termostaten kan styre inntil 3600W (16A) direkte. Ved større belastninger kan MTC3 styre kontaktorer, men merk da at relèfunksjonen ligger mellom klemme 2 og 4.

Displayet er bakgrunnsbelyst, med store lettleste tall og symboler. Lyset tenner ved betjening, og skrur seg automatisk av etter 30 sekunder. Betjeningen kan ikke bli enklere. Alt man behøver å gjøre er å åpne lokket, og trykke på rød eller blå pil for å henholdsvis heve eller senke varmen. Med innebygget timer, kan MTC3 håndtere dag- og nattsenkning av temperaturen. Ønsker man å skjule displayet, kan man enkelt bytte til det medfølgende tette lokket.

Deksler i fargene alu, antrasitt og Exxact hvit kan bestilles separat. For en ekstra flott installasjon kan MTC3 kombineres med lekre designrammer fra Gira.

INNSTILLING
MTC3 kommer ferdig innstilt som gulvtermostat, men kan også benyttes som begrensningsføler/parkettermostat eller som regulator dersom man ikke kan eller vil benytte gulvføler. Innstilling av føler er kun nødvendig ved bruk av begrensningsføler/parkettermostat (AF) eller regulator (C). Innebygget timer betyr at du kan velge om MTC3 skal være en ren komforttermostat, eller aktivere ett av de 4 forhåndsdefinerte spareprogrammene for energieffektiv styring.

MONTERING
MTC3 har den velkjente Microtemp monteringsvennligheten, og bygger kun 18mm inn i standard veggboks. Alternativt kan termostaten monteres med påveggskappe MTC-VH. Medfølgende gulvføler av type ETF-144/99.