Micro Matic - Nettanalysator CVM-E3-mini-MC-ITF-RS485-IC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Antall spenningsingangskanaler - 3
Antall strøminngangskanaler - 3
Strømmåling - Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 230...400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8433059302580
Elnummer
8001590
Leverandørens varenummer
CI56424MC
Typebeskrivelse
8001590
Indikering
Digital
Antall spenningsingangskanaler
3
Antall strøminngangskanaler
3
Strømmåling
Med strømtenger/tangadapter
Spenningsmålingsområde/AC direkte
230...400 V
Harmonisk måling
Ja
Effektfaktor
Ja
Aktiv effekt
Ja
Reaktiv effekt
Ja
Fasevinkel (cos phi)
Ja
Effekt/arbeid
Ja
Grensesnitt
Ja
Datalogger
Nei
Strømforsyning
Nettdrevet
CVM-E3-mini-MC-RS485-IC er en skinnemontert nettanalysator på 3 moduler som måler de aller fleste elektriske parametere, bl.a. inntil 31 enkeltharmoniske. CVM-E3-MINI kan brukes i alle type nett både som 1-fase og 3-fase-instrument med rask tilkobling og enkel programmering, kommunikasjon RS485 Modbus/BACnet er standard. CVM-E3-MINI-MC leveres med 1 digital inn- og utgang og kan kun brukes sammen med MC3 strømtransformatorer da den har en sekundærstrøm tilkobling på 250mA.