Micro Matic - Nvpf-G, Vannlekkasjeføler
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde minimumsverdi (RH) - 0 %
Måleområde maksimumsverdi (RH) - 0 %
Med display - Nei
Sensor-/følertype - Andre
Lesbar - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738002655
Elnummer
5490103
Leverandørens varenummer
OJ1523
Typebeskrivelse
VANNLEKKASJEFØLER
Måleområde minimumsverdi (RH)
0 %
Måleområde maksimumsverdi (RH)
0 %
Med display
Nei
Sensor-/følertype
Andre
Lesbar
Nei
Justerbar koblingsdifferanse
Nei
Differanseområde/koblingshysterese
0...0 %
Antall brytertrinn
0
Differanse mellom brytertrinn (RH)
0 %
Kontaktlås
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Eksplosjonssikker
Nei
Farge
Blå
Høyde
175 mm
Bredde
43 mm
Dybde
18 mm
Alarm for fuktighet på gulv, f.eks. i datarom, kondensvann osv.