Micro Matic - Overspenningsvern PSC4-7,5/400 TNS IR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 4
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC - Nei
Netttype IT - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587118255
Elnummer
1661506
Leverandørens varenummer
CP77738486
Typebeskrivelse
1661506
Antall ledere (uten jord)
4
Nominell utladning støtstrøm (8/20)
20 kA
Monteringsmetode
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC
Nei
Netttype IT
Nei
Netttype TN
Ja
Netttype TN-C
Nei
Netttype TN-C-S
Ja
Netttype TN-S
Ja
Netttype TT
Nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20)
65 kA
Maks kontinuerlig spenning AC
275 V
Sikkerhetsnivå L-N
1,3 kV
Kortslutningsfasthet (Isccr)
25 kA
Inegrert sikring
Nei
DIN-størrelse
4 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig)
25 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig)
25 mm²
Med fjernkontakt
Ja
Signalisering ved enheten
Optisk
Testklasse type 2
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Overspenningsvern PSC4-7,5/400 TNS IR type 1+2 vern
og rel kontakt