Micro Matic - RAMME 55x55 300210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Mekanisk
Monteringsmetode - Andre
Farge - Andre
Korteste koblingsintervall - 0 min
Gangreserve - 0 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4022709200037
Elnummer
8042015
Leverandørens varenummer
LA2050
Typebeskrivelse
Timetellere
Modell / utførelse
Mekanisk
Monteringsmetode
Andre
Farge
Andre
Korteste koblingsintervall
0 min
Gangreserve
0 h
Monteringsarrangement
Andre
Antall moduler (ved modulbygging)
0
Type feste
Andre
Materiale
Andre
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Andre
Type overflate
Matt
Gjennomsiktig
Nei
Slumpgenerator
Nei
Nominell spenning
0 V
Frekvensområde
0...0 Hz
Astro-program
Nei
Omformer inngang
Nei
Merkestrøm
0 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor
Nei
Maks effekt
0 W
RAMME 55x55 300210