Micro Matic - REGULATOR 0-10V FOR EFR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Styreenhet
Type spenningsforsyning - Intern
Type last - Andre
Antall utganger for strålevarme - 1
Antall strålevarmere pr. utgang - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703502540849
Elnummer
5490065
Leverandørens varenummer
OJ1247
Typebeskrivelse
Regulatorer
Modell / utførelse
Styreenhet
Type spenningsforsyning
Intern
Type last
Andre
Antall utganger for strålevarme
1
Antall strålevarmere pr. utgang
0
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Type matespenning
AC/DC
Type feste
DIN-skinne
Inbyggingsposisjon
Loddrett
Nominell forsyningsspenning ved AC
24...24 V
Nominell forsyningsspenning ved DC
12...24 V
Utgangsspenning for varmeeffekt
0 V
Utgangsstrøm for varmeeffekt
0 A
Effektgrense for varme pr. Utgang
0 kW
Antall utganger for vifter
0
Ugangsspenning for vifter
0 V
Effektgrense for vifte pr. Utgang
0 kW
Type grensesnitt
Andre
Overlast-/temperaturvern
Ja
Integrert diagnosefunksjon
Nei
GENERELT EFRP anvendes som ekstern regulator for effektregulatorer type EFM og EFS for regulering av temperatur i ventilasjonsanlegg. EFRP har et temperaturområde på 0 - 40°C. Den avgir et 0 - 10Vdc styresignal proporsjonalt med temperaturavviket. Proporsjonal-båndet er justerbart. Styresignalet vil være 10V når føleren indikerer en temperatur som tilsvarer innstilt temperatur –(0,5 x P-bånd). Når følertemperaturen svarer til innstilt temperatur +(0,5 x P-bånd), vil styresignalet være 0V. På EFRP kan styresignalet inverteres til 10 - 0V (kjølesignal). TEKNISKE DATA Driftsspenning 12 - 24Vdc/24Vac Egetforbruk 0,36VA Utgang Analog Belastning 0 - 10, 10 - 0Vdc, maks 2mA Måleområde 0 - 40°C Sparetemperatur 3 - 10°C Omgivelsestemperatur –10 til +50°C P-bånd 1 - 6°C Kapsling IP 30