Micro Matic - Skala SEC72 200/5A Instrumenter analoge
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 200
Maks viserutslag - 90 °
Overstrømskala - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587103886
Elnummer
8000706
Leverandørens varenummer
8000706
Typebeskrivelse
8000706
Måleenhet
Ampere
Startverdiskala
0
Nominell sluttverdi på skalaen
200
Maks viserutslag
90 °
Overstrømskala
Ja
Måleskalaens bredde
72 mm
Høyde måleskala
72 mm
SKALA F.AMP.TYPE EC. 200/5A