Micro Matic - Skala SEC72 2000/5A Instrumenter analoge
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 2000
Maks viserutslag - 90 °
Overstrømskala - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587103992
Elnummer
8000717
Leverandørens varenummer
8000717
Typebeskrivelse
8000717
Måleenhet
Ampere
Startverdiskala
0
Nominell sluttverdi på skalaen
2000
Maks viserutslag
90 °
Overstrømskala
Ja
Måleskalaens bredde
72 mm
Høyde måleskala
72 mm
SKALA F.AMP.TYPE EC. 2000/5A