Micro Matic - Skala SEC96FA 800/5A Instrumenter analoge
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 800
Maks viserutslag - 90 °
Overstrømskala - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587104838
Elnummer
8000935
Leverandørens varenummer
8000935
Typebeskrivelse
8000935
Måleenhet
Ampere
Startverdiskala
0
Nominell sluttverdi på skalaen
800
Maks viserutslag
90 °
Overstrømskala
Nei
Måleskalaens bredde
96 mm
Høyde måleskala
96 mm
SKALA FOR AMP.METER M/VENDER.