Micro Matic - Summasjonstrafo WGB-110 TypeB Ø110mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sumstrømstransformator
Primær merkestrøm In - 400 A
Åpningsdiameter - 110 mm
Nøyaktighetsklasse - Andre
Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8433059313562
Elnummer
1602536
Leverandørens varenummer
CI11B55
Typebeskrivelse
1602536
Modell / utførelse
Sumstrømstransformator
Primær merkestrøm In
400 A
Åpningsdiameter
110 mm
Nøyaktighetsklasse
Andre
Overstrømsbegrensningsfaktor
FS 5
Kalibrert
Ja
Med berøringsbeskyttelse
Ja
Hurtigfeste
Ja
Med kobberskinne
Nei
Sekundær tilkobling
Andre
Antall primærinnganger
1
WGB er en serie elektroniske summasjonstrafoer for jordfeilovervåking TypeB, som kan benyttes i alle type nett. Trafoene har rask og enkel tilkobling via RJ45 og brukes sammen med jordfeilskanner CBS-400B eller jordfeilrele RGU-100B for overvåking inntil 3A (Se tilbehør). Summasjontrafoene kan seriekobles direkte seg imellom med maks total ledningslengde 9,5 m fra jordfeilskanner CBS-400 eller 15 m fra jordfeilrele RGU-100 til siste trafo i sløyfen. WGB trafoene benyttes med standard RJ45 kabel (4x2xAWG24/7) og 1,5 m kabel medfølger. Trafoene leveres i 4 størrelser med forskjellig lysåpning og maks strøm gjennomgang.