Micro Matic - Termostat ETV for tavlemontering, fast sparetemperatur og gulvføler, 16 A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sensortype - Andre
Antall kanaler - 1
Innstillingsområde komfort - 0...40 °C
Kontaktutførelse - Åpner
Modell / utførelse - Digital
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703502520971
Elnummer
5491304
Leverandørens varenummer
OJ1098
Typebeskrivelse
Termostater tavlemonterte
Sensortype
Andre
Antall kanaler
1
Innstillingsområde komfort
0...40 °C
Kontaktutførelse
Åpner
Modell / utførelse
Digital
Merkespenningsområde
207...253 V
Merkefrekvens
50...60 Hz
Tekstveiledning i displayet
Nei
24 timers program
Nei
Ukesprogram
Nei
Korteste temperaturfase
1 min
Antall grunnprogram standard
2
Ferieprogram
Nei
Inngang for tidsprogram
Nei
Innstillingsområde senking
5...5 °C
Innstillingsområde frostbeskyttelse
5...5 °C
Automatisk sommer-/vintertid omkobling
Nei
Driftsvelger
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Bredde i antall modulmellomrom
2
Monteringsdybde
58 mm
Standby strømforbruk (solstandby)
3 W
GENERELT ETV er en elektronisk termostat til AV/PÅ regulering av varmekabel og andre varmeelementer. Termostaten kan direkte styre inntil 3,6kW. Ønskes større effekter, må termostaten styre en kontaktor. Reléet trekker så snart følerens temperatur faller under innstilt verdi på termostaten. En lysdiode i front indikerer at reléet er trukket. Termostaten kan monteres på DIN-skinne i apparatskap. Termostaten leveres som standard, med temperaturføler for montering i gulv, med 2,5 meter kabel som kan forlenges, eller med romføler. Man behøver ikke å ta hensyn til polaritet på føleren. Motstanden i følerledningen bør ikke overstige 25 ohm. Dette vil i praksis si ca. 300 meter ved bruk av kabel med tverrsnitt på 0,5 mm². Følerkabelen bør holdes atskilt fra andre sterkstrømskabler. Det er ikke galvanisk skille mellom følertilkopling og spenningstilførselen, slik at følerkabelen må betraktes som sterkstrømskabel. TEKNISKE DATA Driftsspenning 230Vac Kan leveres i 24Vac Egetforbruk 3VA Utgang Slutterelé Belastning 16A Måleområde 0 - 40°C Sparetemperatur Fast 5°C Differanse/hysterese 0,4°C Omgivelsestemperatur –10 til +50°C Kabellengde/tverrsnitt 300m ved 0,5 mm² Kapsling IP 20