Function - Termostat MTC4 Microtemp Hvit komplett - OJ1120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Regulering, på/av - Ja
Måleområde - 0...40 °C
Reguleringskarakteristikk - Andre
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703502909820
Elnummer
5491010
Leverandørens varenummer
OJ1120
Typebeskrivelse
5491010
Regulering, på/av:
Ja
Måleområde:
0...40 °C
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V
Tilkobling:
Tre-fire-leder
Med mottaker:
nei
Utvendig føler:
Ja
Oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Differanseverdi:
0,4...0,8 K
Justerbar differanse:
Ja
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Temperatur avlesbar:
Ja
Med display:
Ja
Klokketype:
Ukeur
Med tappevannskrets:
nei
Betjening:
Tast
Væravhengig styringssystem:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9010
Bredde:
84 mm
Dybde:
40 mm
Høyde:
84 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0,75 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
MTC4 har en rekke funksjoner for å tilfredsstille krav til både komfort og energisparing. Det innebygde uret lar deg helt fritt stille inn en ukeplan med tidspunkter og temperaturnivåer som passer for husstandens behov. Dersom man skulle avvike fra normalen og den oppsatte planen en dag, kan det enkelt overstyres ved å skifte over til manuell modus. Uret har en backup på minimum 5 minutter for å beholde minnet i tilfelle strømbrudd.
Microtemp MTC4 har foruten ukeplanen flere forskjellige sparefunksjoner:
Den adaptive funksjonen gjør at termostaten tilpasser seg sesongendringer slik at den når innstilt temperatur på tidspunktene som er angitt i ukeplanen.
Åpent-vindu funksjonen innebærer at termostaten midlertidig kutter ut oppvarmingen ved deteksjon av hurtig temperaturfall, eksempelvis ved utlufting, for å ikke "fyre for kråka".
Sparefunksjonen for eksternt styresignal er inngangen som gjør at man kan fjernstyre termostaten ved hjelp av en sms-boks, eksternt ur el.l.
Summen av disse sparefunksjonene gjør at man kan oppnå en besparelse på om lag 25% av strømforbruket som går til oppvarming. Som alle andre Microtemp-termostater består også MTC4 av selvslukkende halogenfri plast.
MILJØ
Function tar miljø på alvor og har implementert en rekke tiltak for å redusere produktets klimaavtrykk. Emballasjen består nå av FSC-sertifisert papp og er fritt for plast. Dette bidrar til å senke klimaavtrykket og forenkler resirkulering. Videre har vi valgt å levere alle andre versjoner og tilbehørsdeksler enn standard hvit uten ramme, siden det i mange tilfeller skal benyttes flerhullsrammer eller andre rammedesign. Dette grepet alene forventer vi at vil redusere mengden unødig plastavfall med godt over 400 kg i året! Viktigst av alt - MTC4 er konstruert for å tilfredsstille svært høye kvalitetskrav og har lang teknisk levetid. Termostatene produseres i Skandinavia og leveres nå med tredjepartssertifisert EPD som dokumenterer klimaavtrykket gjennom hele livssyklusen.