Micro Matic - UR MM7596 ASTRO UKE 2K NFC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 2
Matespenningsområde - 230...230 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4022709239075
Elnummer
1479226
Leverandørens varenummer
LA1053NFC
Typebeskrivelse
1479226
Monteringsmetode
DIN-skinne
Antall kanaler
2
Matespenningsområde
230...230 V
24 timers program
Ja
Ukesprogram
Ja
Type matespenning
AC
Frekvens matespenning
50...60 Hz
Gangreserve i timer
87600
Gangreserve i år
10
Gangnøyaktighet per dag
0,14 s
Tekstveiledning i displayet
Ja
Ekstern programmering
Ja
Inkludert minnekort
Nei
60 min. program
Ja
Årsprogram
Nei
Ferieprogram
Ja
Impulsprogram
Ja
Syklusprogram
Nei
Astro-program
Ja
Tilfeldig program
Nei
Driftstimeteller
Ja
Nettsynkronisering
Nei
Kvartsstyrt
Ja
Radiostyrt
Nei
Radiostyrt (DCF77)
Nei
GPS (Global Positioning System)
Nei
Kontaktutførelse
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 1
1 min
Korteste omkoblingstid kanal 2
1 min
Antall minneplasser
56
Automatisk sommer-/vintertid omkobling
Ja
Manuell drift
Ja
Ekstern trykknappinngang
Nei
Oppkobling forvalg
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC
16 A
Potensialfri brytekontakt
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Bredde i antall modulmellomrom
2
Bredde
40 mm
Høyde
90 mm
Dybde
40 mm
Denne serien UR fra Micro Matic er laget som et kosteffektivt og enkelt programmerbart alternativ til dyrere ur. Urene programmeres enkelt og intuitivt via APP (Save´n Carry by Micro Matic), og er begrenset til 56 minneplasser (4 for LA1051NFC). Koblingskapasitet er 16A per kanal, og urene har 10 års batteribackup med utskiftbart batteri, CR2032. Serien er lett gjenkjennbar med grønne knapper.
2 kanaler (LA1052NFC: 1 kanal)
Astro: Dag-/ukeprogram
Økonomisk natt-program
Ekstra koblingstider
56 minneplasser
10 års batteri-backup (utbyttbart: CR2032)
Minimum intervall 1 minutt
Koblingskapasitet 16A (per kanal)
230Vac, 50-60HZ
Permanentfunksjoner med dato og tid / feriefunksjon
Automatisk sommer-/vintertidveksling
Manuell permanent-mode
Manuell overstyring
Automatisk sortering av koblingstider for utlesning
Fullautomatisk dagslyssparing
Løpende tid- og pulsteller
Opplyst display
Sikkerhet med PIN-kode
Programmering med NFC (ISO15693 Standard) via APP for Android og iOS
APPLIKASJONER
Koblingsur er svært allsidige produkter som kan anvendes til en rekke ulike applikasjoner. De vanligste applikasjonene er styring av utendørs belysning i bolig, borettslag, skoler og næringsbygg, men det brukes også til belysning på vei, idrettsanlegg, bussholdeplasser og jernbanestasjoner for å nevne noe. Foruten belysning kan også koblingsur benyttes til tidsstyring av ventilasjon, vanningsanlegg, foringsmaskiner til oppdrett og dyrehold, låser og annen adgangskontroll, tining av kjølevarer, samt sparesignal til termostater uten innebygd ur.