Micro Matic - Varslerpanel for Overspenning Overspenningsvern
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signallamper - 1
Linsefarge - Rød
Spenningstype - AC
Type linse - Rund
Type lampesokkel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070587101486
Elnummer
1661710
Leverandørens varenummer
OV220TB
Typebeskrivelse
1661710
Antall signallamper
1
Linsefarge
Rød
Spenningstype
AC
Type linse
Rund
Type lampesokkel
Andre
Med lyskilde
Nei
Type strømtilkobling
Skrukobling
Hulldiameter
0 mm
Åpningens bredde
0 mm
Åpningens høyde
0 mm
Med frontring
Nei
Frontringens materiale
Andre
Frontringsfarge
Andre
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
OV220TB er et varslingspanel for indikering av utløst overspenningsvern for montasje i standard veggboks. OV220TB oppfyller kravene om varsling fra utløst overspenningsvern montert i tilknytningsskap (TKS) iht. NEK 399 (NEK 400:2022, 823.534.302). For best oversikt anbefales varslingspanel montert i nærheten av installasjonens sikringsskap. OV220TB gir en enkel installasjon med oversiktlig varsling da den kan tilkobles både 12, 24 alternativt 230Vac og varsler via lyd og blinkede rød diode, lyd kan avstilles via avstillingsknapp og varsling blir resett etter at defekt vern har blitt erstattet.