MKT GmbH - Ekspansjonsbolt M8x50 V.G. - 1382733
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ankermodell - Andre
Festemekanisme - Bolt
Sportype - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4043315000644
Elnummer
1382733
Leverandørens varenummer
1382733
Typebeskrivelse
EKSPANSJONSBOLTER
Ankermodell:
Andre
Festemekanisme:
Bolt
Sportype:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde:
50 mm
Klemming:
Ekspansjonsbolt
Ankerets materiale:
Andre
Ankerets materialkvalitet:
8.8 (stål)
Overflatebeskyttelse på anker:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hylsens materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse på hylse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med krage:
nei
Gjengetype:
Metrisk
Antall gjenger pr. tomme:
0
Festes med ekspansjonsverktøy:
nei
Diameter på borehull:
8 mm
Min. borehullsdybde:
55 mm
Gjennomføringsinstallasjon:
Ja
Fastnøkkelbredde:
0 mm
Antall muttre:
1
Antall skiver:
1
Leveres med mutter og skive.
Elforsinket utførelse


