Moflash - KLAXON LED 400-04-02 230VAC/0.07A, RØD LED, IP65 - LED 400-04-02

KopierKopier
Moflash - KLAXON LED 400-04-02 230VAC/0.07A, RØD LED, IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Strømtype:

AC
Se tilgjengelige varianterDC

Farge på lampehette:

Rød
Se tilgjengelige varianterGrønn

Strømforbruk:

0,07 A
Se tilgjengelige varianter0,017 A
Se tilgjengelige varianter0,5 A

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - AC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Farge på lampehette - Rød

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

LED 401-400 Series

EAN/GTIN

7070877010375

Elnummer

6222730

Leverandørens varenummer

LED 400-04-02

Typebeskrivelse

LED Varsellamper

Strømtype:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Farge på lampehette:

Rød

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampetype:

LED

Strømforbruk:

0,07 A

Optikk:

Uten

Kombi LED lampe med rødt glass 230VAC/0,07A, -20° til +45°, IP65. 205mm x 150mm dia.