Moflash - KLAXON R400-05-02 ROTERENDE 230VAC/0.07A, RØD, 60W, E14, IP65 - R400-05-02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Rød
Lampeholder (Fatning) - E14
Lampetype - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877010313
Elnummer
6222724
Leverandørens varenummer
R400-05-02
Typebeskrivelse
Roterende Varsellamper
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Rød
Lampeholder (Fatning):
E14
Lampetype:
Lyspære
Strømforbruk:
0,29 A
Effekt:
60 W
Optikk:
Speil
Komplett xenon lampe med blitz lys, 230VAC/0.07A,RØD,60W,E14,IP65


