Moflash - MOFLASH 50010 BUR 216MM X 170MM DIA - 50010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 0 V
Strømtype - AC/DC
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Farge på lampehette - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877015301
Elnummer
6223029
Leverandørens varenummer
50010
Typebeskrivelse
Varsellamper
Nominell spenning:
0 V
Strømtype:
AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Farge på lampehette:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
Andre
Bur for store lamper


